すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-146

品名 : 900x600x700mm デスク

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーナカバヤシ型番HDA-9060NM
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm900×600×700
重量(kg)10.7総耐荷重(kg)30
材質天板:MDF(PVC貼り)
脚部:スチール(粉体塗装)
EA954HC-84、EA954HC-85等のワゴンを組み合わせてお使いいただけます。
シンプルなデザインのフラットタイプのデスクです。
販売価格

14,000(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/13 09:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1982ページ
バリエーション一覧
EA954HC-141 800x450x700mm デスク
EA954HC-142 1000x450x700mm デスク
EA954HC-143 1200x450x700mm デスク
EA954HC-146 900x600x700mm デスク
EA954HC-147 1200x600x700mm デスク
その他関連
関連商品EA954HC-84 : 415x260x640mm ワゴン(キャスター付)
関連商品EA954HC-85 : 300x405x640mm ワゴン(キャスター付/引出しタイプ)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1982ページ
  • エスコ便利カタログ1983ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top