デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LPS-T112 |
|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | W500×D500×H350mm |
|---|
| 材質 | 木製 | 重量 | 13.5kg |
|---|
| カラー | ライトグレー | 梱包 | 1個口/593×550×125mm・14.8kg |
|---|
| ケーブル口サイズ | W135×H60mm | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
|---|
| デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。 |
| デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。 |
| 背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。 |
中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。 <ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。 |
| 販売価格 | 21,400円(税抜)/
23,540円(税込)
| カタログ価格 | 21,400円(税抜)/23,540円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/03/15 22:04現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
|---|
| カタログページ | 1973ページ |
|---|