すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-354

品名 : 650x550x750mm 防塵ラック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
液晶ディスプレイ+省スペースCPU+小型機器収納

仕様

メーカーサンワサプライ型番MR-FAMULTN
カラーライトグレーサイズ本体/W650×D550×H750mm有効内寸/W600×D478×H728mm
重量34.5kg梱包1個口/620×720×820mm・37.0kg
出荷形態組立出荷材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口、コード長2m)総耐荷重100kg
≪特記事項≫※集中スイッチは筐体側面上(手前側)にあります。 ※特注で鍵付きにすることができます。(扉・筐体側面に鍵付きパチン錠を取り付ける必要があります) ※特注にてファンのフィルター(黒)、吸気フィルター(白)は取り替えが可能です。 ※オプションのスタンド、キーボード収納台と本体はネジでの固定です。
ホコリの侵入を防ぎます。
工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)
液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置を想定したサイズです。
中棚(オプション)を追加することでハードディスクやハブなどの機器も一緒に収納できるサイズです。
前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。
ケーブル出口は圧着型になっておりホコリの侵入を防ぎます。
背面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。
集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。※キーボード収納台・スタンド・中棚はオプションです。
別売のスタンドを使用することで立ち作業用に最適です。
販売価格

148,800(税抜)/ 163,680円(税込)

カタログ価格

148,800円(税抜)/163,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 08:00現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA954HC-352 650x550x550mm 防塵ラック
EA954HC-353 750x650x550mm 防塵ラック
EA954HC-354 650x550x750mm 防塵ラック
EA954HC-355 450x450x450mm 防塵ラック
EA954HC-356 550x550x550mm 防塵ラック
その他関連
オプションEA954HC-357 : [EA954HC-352・-354用] 防塵ラックスタンド
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top