すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-357

品名 : [EA954HC-352・-354用] 防塵ラックスタンド

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
立ち作業用スタンド

仕様

メーカーサンワサプライ型番MR-FA65STNN
カラーライトグレーサイズW659×D600×H800mm
重量18.0kg梱包サイズ・重量1個口/780×650×140mm・19.7kg
出荷形態ノックダウン組立式(お客様組み立て)材質スチール(メラミン焼付塗装)
付属品中棚×2枚
対応機種MR-FA17LSN、MR-FA17LSKN、MR-FA17LS、MR-FA17LSKMR-FAMULTN、MR-FAMULTKN、MR-FAMULT、MR-FAMULTK
MR-FA17LSN、MR-FA17LSKN、MR-FAMULTN、MR-FAMULTKN用スタンドです。
キャスター付きスタンドで立ち作業用に最適です。(スタンドの高さ800mm)
※MR-FA65NTNは取付けできません。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
販売価格

49,300(税抜)/ 54,230円(税込)

カタログ価格

49,300円(税抜)/54,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 13:27現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA954HC-357 [EA954HC-352・-354用] 防塵ラックスタンド
EA954HC-358 [EA954HC-353用] 防塵ラックスタンド
EA954HC-359 [EA954HC-355・-356用] 防塵ラックスタンド
その他関連
本体EA954HC-352 : 650x550x550mm 防塵ラック
本体EA954HC-354 : 650x550x750mm 防塵ラック
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top