すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954HC-613

品名 : 1500x 900x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番CSOT-1590Z
※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)W×D×H1500×900×700
重量(kg)30.5材質天板:メラミン化粧板
エッジ:オレフィン系樹脂
脚部:鏡面アルミダイキャスト
耐荷重50kgカラーナチュラル
分別設計…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、主要樹脂部品には材質名を明記して、廃棄時の分別やリサイクルをしやすい様にしています。
廃材の利用…樹液を採取し終えた後のゴムの木や、間伐材、小径材などを加工した素材を用い、資源の有効利用を図っています。
部品交換…クッション部やキャスター、肘などの消耗部品は簡単に交換できる構造にしたロングライフ設計です。
販売価格

78,000円(税抜)/ 85,800円(税込)

カタログ価格

78,000円(税抜)/85,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 14:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1981ページ
バリエーション一覧
EA954HC-611 1200x 750x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
EA954HC-613 1500x 900x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
ウェブカタログ画像
  • 樹脂エッジ
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1980ページ
  • エスコ便利カタログ1981ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top