すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954HC-802

品名 : 1500x800x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番49550
※注意※【お客様組立品】カラーナチュラル
サイズ(mm)(W×D×H)1500×800×700天板25mm厚
重量(kg)24.5耐荷重(kg)150
材質天板:木製・メラミン化粧板・ABS樹脂
脚部:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる需要材料が木質です。
販売価格

73,300円(税抜)/ 80,630円(税込)

カタログ価格

73,300円(税抜)/80,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 06:49現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1982ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA954HC-742
    • 品番

      EA954HC-742

    • コメント

      違い:メーカー、奥行、重量、耐荷重

    バリエーション一覧
    EA954HC-801 1200x800x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
    EA954HC-802 1500x800x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
    EA954HC-803 1800x800x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
    EA954HC-804 1200x800x700mm ミーティングテーブル(ホワイト)
    EA954HC-805 1500x800x700mm ミーティングテーブル(ホワイト)
    EA954HC-806 1800x800x700mm ミーティングテーブル(ホワイト)
    ウェブカタログ画像
    • ※本商品のカラーはナチュラルです。\n※本商品はテーブルのみです。

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1982ページ
    • エスコ便利カタログ1983ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top