すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-84

品名 : 415x260x640mm ワゴン(キャスター付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーナカバヤシ型番NDW-001
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm415×260×640
重量(kg)7.3総耐荷重25kg(天・底板:10kg、棚板:5kg)
材質本体:パーティクルボード(PVC貼り)
取手:スチール
キャスター:ナイロン
カラーナチュラル木目
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
棚板調節可能(5段階)
取手は両側に取付可能(片側1箇所のみ付属)
デスク周りで便利に使えるキャスター付き収納ワゴン
EA954HC-141~HC-147のデスクと組合せてお使いいただけます。
販売価格

9,800(税抜)/ 10,780円(税込)

カタログ価格

9,800円(税抜)/10,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/13 09:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1975ページ1979ページ1982ページ
その他関連
関連商品EA954HC-141 : 800x450x700mm デスク
関連商品EA954HC-142 : 1000x450x700mm デスク
関連商品EA954HC-143 : 1200x450x700mm デスク
関連商品EA954HC-146 : 900x600x700mm デスク
関連商品EA954HC-147 : 1200x600x700mm デスク
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1974ページ
  • エスコ便利カタログ1975ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top