すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-85

品名 : 300x405x640mm ワゴン(キャスター付/引出しタイプ)

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーナカバヤシ型番HDW-001NM
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm300×405×640
重量(kg)11.8総耐荷重25kg(天・底板:10kg、棚板:5kg)
材質本体:パーティクルボードPVC貼り
取手:スチール
キャスター:ナイロン
カラーナチュラル木目
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
引出しはCDがタテに入るサイズ
オープンスペースはA4のファイルがタテに入るサイズ
高さ64cm、デスク下にピッタリ収納できるワゴンです。
販売価格

15,900(税抜)/ 17,490円(税込)

カタログ価格

15,900円(税抜)/17,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/13 09:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1975ページ1979ページ
その他関連
関連商品EA954HC-141 : 800x450x700mm デスク
関連商品EA954HC-142 : 1000x450x700mm デスク
関連商品EA954HC-143 : 1200x450x700mm デスク
関連商品EA954HC-146 : 900x600x700mm デスク
関連商品EA954HC-147 : 1200x600x700mm デスク
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1974ページ
  • エスコ便利カタログ1975ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top