すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HE-202

品名 : 500x330x610mm ワゴン(キャスター付)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番67962
サイズ(W×D×H)mm500×330×610重量(kg)11
耐荷重30㎏材質本体:スチール・粉体塗装
キャスター自在×4キャスター材質ナイロン
可動棚板1枚付
キャスター付でデスクの足元棚として最適です。
商品は完成品です。
販売価格

31,600(税抜)/ 34,760円(税込)

カタログ価格

31,600円(税抜)/34,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/03 02:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1974ページ
バリエーション一覧
EA954HE-201 500x260x610mm ワゴン(キャスター付)
EA954HE-202 500x330x610mm ワゴン(キャスター付)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1974ページ
  • エスコ便利カタログ1975ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top