すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HG-38

品名 : 1000x600x762-1149mm 昇降式立ち作業用デスク

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm1000×600×762~1149
天板サイズ(mm)1000×600重量(kg)約30
総耐荷重約69kgキャスター自在(ブレーキ付)×2、
自在×2
車輪径(mm)約76材質天板:MDF
天板下のレバーを回して、簡単に高さ調整(762~1149mm)ができます。
MDFの材質は伝統的に木質繊維を分解して残留物としワックスと樹脂と混合し、熱プレスして高密度で耐久性のあるシートにしたものです。 MDFのシートは、重く、滑らかで、平らな表面を備えており、塗装またはシールできます。
販売価格

86,900(税抜)/ 95,590円(税込)

カタログ価格

86,900円(税抜)/95,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 14:34現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top