すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HL-22

品名 : 670x245x450mm 机上ラック

仕様

メーカー山金工業型番JM-AT-PC
サイズ670(W)×245(D)×450(H)mm内寸法左:326(W)×235(D)×339(H)mm
右:300(W)×243(D)×339(H)mm
本体:ウォームホワイト(粉体塗装)
仕切板・トレー:透明
材質本体:スチール
仕切板:プラスチック
重量7.3kg付属品自在式仕切板:2枚
トレー3枚
目の前のスペースに収納する事で、クイックレスポンスを実現。
配線もダクトもスッキリデザインで背面下部に配線を通せます。
マイ・ファイリング本来の機能であるファイルの取り出しワンアクションは継承しています。
グリーン購入法適合品
販売価格

32,200(税抜)/ 35,420円(税込)

カタログ価格

32,200円(税抜)/35,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/15 21:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1980ページ
バリエーション一覧
EA954HL-21 670x245x450mm 机上ラック
EA954HL-22 670x245x450mm 机上ラック
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1980ページ
  • エスコ便利カタログ1981ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top