人間工学的(エルゴノミクス)視点でデザインした快適設計の電話台。
デスクスペースを有効活用できます。
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | TA001 |
---|
商品名 | テレフォンアーム(テレホンアーム) | 電話台サイズ(mm) | 幅140~200 |
---|
前後作動範囲(mm) | 315~395 | 耐荷重 | 1kg |
---|
ベース回転範囲 | 360° | クランプ取付厚 | 60mm以下、奥行40mm以上 |
---|
支柱高さ | 140mm | 重量 | 1.32kg |
---|
材質 | 強化ポリスチレン | | |
---|
360°回転し、手前に引き寄せられる快適設計のテレフォンアーム(テレホンアーム)。 |
電話を机上より約100~130mm上に設置できるので、より広いワークスペースが得られます。 |
ホルダー部分は360°回転し、手前に25cmまで引き寄せられ、角度は約30°傾斜できるダブル・アクション設計です。 |
販売価格 | 6,000円(税抜)/
6,600円(税込)
| カタログ価格 | 6,000円(税抜)/6,600円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
17 (2025/09/24 05:40現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1960ページ |
---|