すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954JD-53

品名 : 278x350x345mm/浅3・深2段 レターケース(黒)

仕様

メーカーナカバヤシ型番A4E-SC5
トレー仕様浅3・深2段/A4サイズ(W×D×H)mm278×350×345
引出し内寸浅型:233(W)×307(D)×38(H)mm
深型:233(W)×307(D)×81(H)mm
引出しA4浅型×3
A4深型×2
材質本体:ポリプロピレン
引出し:スチロール樹脂
重量2.6kg
カラーブラック
タイトルシール付
本体すべり止め付
書類、身の回りの小物の収納に
仕切板対応引出しタイプ仕切り板(別売)が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です。
引出し用仕切板はEA954JD-111~-113をご使用ください。
販売価格

9,760(税抜)/ 10,736円(税込)

カタログ価格

9,760円(税抜)/10,736円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/25 19:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1976ページ
バリエーション一覧
EA954JD-51 278x350x345mm/浅7段 レターケース(黒)
EA954JD-52 278x350x345mm/浅5・深1段 レターケース(黒)
EA954JD-53 278x350x345mm/浅3・深2段 レターケース(黒)
その他関連
オプションEA954JD-111 : [浅型用:縦型1枚、横型2枚入] 仕切板
オプションEA954JD-112 : [浅型用:縦型2枚、横型2枚入] 仕切板
オプションEA954JD-113 : [深型用:縦型1枚、横型1枚入] 仕切板
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1976ページ
  • エスコ便利カタログ1977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top