すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954TC-25

品名 : 102x316x258mm シスボックス(グリーン)

ペーパーシスボックスの活用で文書管理のシステム化が図れます

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番SBF-102C
商品名ペーパーシスボックスサイズ(W×D×H)mm316×102×258
規格A4ヨコ型
材質Eダンボール紙(再生紙)
便利なワンタッチ組み立て式です。
デスクの引き出しや書棚・書庫へすっきり収納できます。
移動に便利な取っ手付
会議などの書類の持ち出しに便利です。
底部は特殊加工により丈夫にできていますから移動の際にも安心です。
両側を押さえて箱状に起こし、底のツメをはめこむだけで簡単に組み立てられます。
未使用時の保管にも場所をとりません。
EA995BB-26シリーズに収納して使用することができます。
販売価格

470(税抜)/ 517円(税込)

カタログ価格

470円(税抜)/517円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/23 03:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1837ページ
バリエーション一覧
EA954TC-21 102x316x258mm シスボックス(ブルー)
EA954TC-24 102x316x258mm シスボックス(グレー)
EA954TC-25 102x316x258mm シスボックス(グリーン)
その他関連
関連商品EA995BB-26 : 336x328x267mm/A4 文書保存ボックス
関連商品EA995BB-27 : 430x395x300mm/A4・B4兼用 文書保存ボックス
関連商品EA995BB-26B : 36x328x267mm/A4 文書保存ボックス(20個)
関連商品EA995BB-27BA : 430x395x300mm/A4B4兼用文章保存ボックス(20個
ウェブカタログ画像
※画像はEA954TC-21です。
  • ※画像はEA954TC-21です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1836ページ
  • エスコ便利カタログ1837ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top