すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954TD-105

品名 : 240x316mm シストレーホルダー(クリアー)

書類の分類整理に、携帯にも便利なフタ付フォルダー

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番SYF-152
商品名シスフォルダーサイズ240×316mm
カラー透明材質PP 0.2mm厚
A4判縦型
シスボックスEA954TD-11~-26に収納できます。
弓型カットでフタの開け閉めがラクにでき、書類を安全に保管します。
ふた付
フタ付きだから、中の書類が落ちません。
取り出しやすく、記入しやすいワイドタイトル見出し付。
小物やサイズの違う資料を一括で保管することが可能。
透明PPシートを使用していますので、中身の確認が容易にできます。
販売価格

235(税抜)/ 259円(税込)

カタログ価格

235円(税抜)/259円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/07/05 19:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1829ページ
その他関連
オプションEA954TD-11 : 85x254x306mm シスボックス(青)
オプションEA954TD-15 : 85x254x306mm シスボックス(黒)
オプションEA954TD-16 : 85x254x306mm シスボックス(白)
オプションEA954TD-21 : 85x324x198mm シスボックス(青)
オプションEA954TD-23 : 85x324x198mm シスボックス(緑)
オプションEA954TD-26 : 85x324x198mm シスボックス(白)
ウェブカタログ画像
  • シスボックスに収納できます。
  • 目にやさしいエンボス加工
  • エスコ便利カタログ1828ページ
  • エスコ便利カタログ1829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top