分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド
書類を立てて収納できる省スペース設計
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FB-2381 |
|---|
| 商品名 | パピエリ ドキュメントスタンド | サイズ(W×D×H)mm | 20(~330)×260×325 |
|---|
| 色 | 青 | 材質 | 表紙:再生発泡PP ポケット:PP 糸:ナイロン インデックス:紙 |
|---|
| 厚み | 2.5mm | 規格 | A4タテ型 |
|---|
| 奥行き自在(約20~330mm) |
| 厚くて丈夫な3層構造の発泡PP素材を使用しています。 |
| 高級感のあるステッチ加工 |
| A4サイズのドキュメントスタンド。書類整理に便利です。 |
| 13ポケットあるので月ごとの伝票や書類、帳票などの分類・整理に最適です。 |
| 販売価格 | 1,480円(税抜)/
1,628円(税込)
| カタログ価格 | 1,480円(税抜)/1,628円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2026/04/10 23:18現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1836ページ |
|---|