すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954TD-123

品名 : 20-330x260x325mm ファイルスタンド(伸縮式/グリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番FB-2381
サイズ(W×D×H)mm20(~330)×260×325
材質再生発泡PP厚み2.5mm
規格A4タテ型
奥行き自在(約20~330mm)
分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド
書類を立てて収納できる省スペース設計
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/11 00:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954TD-124
バリエーション一覧
EA954TD-121 20-330x260x325mm ファイルスタンド(伸縮式/ブルー)
EA954TD-122 20-330x260x325mm ファイルスタンド(伸縮式/ピンク)
EA954TD-123 20-330x260x325mm ファイルスタンド(伸縮式/グリーン)
EA954TD-124 20-330x260x325mm ファイルスタンド(伸縮式/クリーム)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top