すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954TD-2

品名 : 105x304x244mm シスボックス(赤)

デスク上の多量の情報や資料をとじることなく、そのまま投げ込むだけで簡単にファイリングできます

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番SBX-87
商品名シスボックス〈フリー型〉サイズ(W×D×H)mm105×304×244
材質再生PP
規格A4
タイトルシール、連結ビス付
大判サイズの書類も入る便利なフリー型。サイズを選ばず、何を入れても自由自在。
場所をとらず美しく収納できるファイリングボックス。
カラフルな色展開で分類管理にも便利です。
連結ビス付だから、複数つなげて使うこともできます。
フリータイプですので、大判の書類、書籍、マガジンなどを収容できます。タテ置き、ヨコ置きのどちらでも使用できます。
デスクの引き出しにも収納可能です。
立ち上がりがない書類整理ボックス。
販売価格

830(税抜)/ 913円(税込)

カタログ価格

830円(税抜)/913円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/31 16:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1835ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA954TD-1 105x304x244mm シスボックス(青)
    EA954TD-2 105x304x244mm シスボックス(赤)
    EA954TD-3 105x304x244mm シスボックス(黒)
    EA954TD-4 105x304x244mm シスボックス(白)
    EA954TD-5 105x304x244mm シスボックス(黄)
    EA954TD-6 105x304x244mm シスボックス(緑)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1834ページ
    • エスコ便利カタログ1835ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top