丈夫なPP製だから長く使えて経済的
ワイド幅だから、少し幅広タイプのA4ファイル・フォルダーなども収まります
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AD-2650 |
|---|
| 商品名 | アドワン ボックスファイル | サイズ(W×D×H)mm | 102×265×309 |
|---|
| カラー | ブルー | 材質 | 再生PP |
|---|
| 規格 | A4たて型 | 厚み | 0.9mm |
|---|
| 底が抜けない2重ロック |
| 組立タイプ |
| 内容が一目でわかるタイトルラベル付。 |
| ボックスを引き出しやすい指穴付。 |
| 色別の収納にぴったりのボックスファイル(ファイルボックス)です。 |
| 販売価格 | 670円(税抜)/
737円(税込)
| カタログ価格 | 670円(税抜)/737円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
22 (2026/04/08 22:27現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 |
|---|
| カタログページ | 1835ページ |
|---|