すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954TE-34

品名 : 50x 85x210mm ツールスタンド(ホワイト)

仕様

メーカーカール事務器(CARL)型番TS-001-W
カラーホワイトサイズ50(W)×85(L)×210(H)㎜
材質ABS重量280g
タテ・ヨコ置き可能
棚板の傾斜が40度でモノの出し入れがスムーズにできます。
縦にも横にも置けるので、デスクの空いているスペースに合わせて置くことができます。
化粧品や雑貨の収納としても便利
販売価格

980(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/12 19:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1786ページ
バリエーション一覧
EA954TE-34 50x 85x210mm ツールスタンド(ホワイト)
EA954TE-36 50x 85x210mm ツールスタンド(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • 棚板の傾斜が40度でモノの出し入れがスムーズにできます。
  • 横置きにも対応し、用途や場所に合わせて使えるフレキシブルなデザイン
  • 化粧品や雑貨の収納としても便利

商品動画

商品説明商品説明
  • エスコ便利カタログ1786ページ
  • エスコ便利カタログ1787ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top