すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954TL-132

品名 : 130x343x267mm ファイルスタンド(ファイル6冊付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカバヤシ型番フボI-F2
サイズ(W×D×H)mm130×343×267mm重量(g)0.94kg
材質本体/ポリプロピレンフタ/スチロール樹脂ペーパーファイル/コートボール紙カラークリア
付属品ペーパーファイル6冊(6色)付 タイトルラベル1枚付
A4よこ型用
楽々収納とこまごま整理
丈夫で軽いPP製のA4サイズのファイルボックスに、タイトルが直接書き込めるペーパーファイルが6冊
書類や資料を投込むだけで、書類に穴を開けずに整理でき、小分類が可能です。
ペーパーファイル1冊でコピー用紙なら200枚、6冊で1200枚もの大容量
取扱説明書や領収書などの整理・分類にピッタリ
ふた付なので積み重ね可能
販売価格

2,780(税抜)/ 3,058円(税込)

カタログ価格

2,780円(税抜)/3,058円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/13 13:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954TL-131
ウェブカタログ画像
  • タイトルラベルシール付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top