すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954TL-72

品名 : 266x210x167mm ブックスタンド(ホワイト)

仕様

メーカーナカバヤシ型番FB-E9-CWN
サイズ(W×D×H)mm266×210×167カラーホワイト
材質スチロール樹脂重量570g
タテ・ヨコ使えるブックスタンド
複数を連結して繋げて使用可能
本棚や机の上はもちろん、引き出しの中でもお使いいただけます。
倒れにくい一体成型タイプ
販売価格

1,260(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/07/20 03:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1886ページ
バリエーション一覧
EA954TL-71 266x210x167mm ブックスタンド(クリア)
EA954TL-72 266x210x167mm ブックスタンド(ホワイト)
EA954TL-73 266x210x167mm ブックスタンド(クリアブルー)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA954TL-71です
  • ※画像はEA954TL-71です
  • エスコ便利カタログ1886ページ
  • エスコ便利カタログ1887ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top