すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA955CA-3

品名 : 900x520x 450mm 収納庫

こちらの商品はお客様組み立て品です。
ベランダなどの狭いスペースでの使用に最適なミニロッカーです

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番ML-450V
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)外寸:900×520×450mm
内寸:800×470×350mm
材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC耐荷重天板:100kg
重量8.7kg必要工具#2ドライバー
棚板なし
園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
市販の南京錠を掛ける為の金具が付いています。#35(mm)タイプが使用できます。
販売価格

16,300(税抜)/ 17,930円(税込)

カタログ価格

16,300円(税抜)/17,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/14 12:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1613ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA955CA-3 900x520x 450mm 収納庫
    EA955CA-4 900x520x 600mm 収納庫
    EA955CA-5A 900x520x 800mm 収納庫
    EA955CA-6A 900x520x1000mm 収納庫
    EA955CA-7A 900x520x1200mm 収納庫
    EA955CA-8A 900x520x1350mm 収納庫
    EA955CA-9A 900x520x1550mm 収納庫
    その他関連
    関連商品EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
    ウェブカタログ画像

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1612ページ
    • エスコ便利カタログ1613ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top