すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA955CA-7A

品名 : 900x520x1200mm 収納庫

こちらの商品はお客様組み立て品です。
ベランダなどの狭いスペースでの使用に最適なミニロッカーです

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番ML-1250V
※注意※【お客様組立品】材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC
内寸(mm)800×470×350(上段)、800×470×700(下段)外寸(mm)900×520×1200
耐荷重天板:100kg、棚板:100kg重量20.6kg
棚板1枚(固定)必要工具#2ドライバー
南京錠が使える鍵穴(ツル径15mm以下のもの)付
灯油ポリタンクが3本収納できる他、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
軽くてサビないミニロッカー。
◆お庭に馴染む、アースカラー
落ち着きのあるナチュラルな色味で、どんな外壁やお庭にもマッチします。
◆屋外収納でスッキリ片付く
外で使うものや季節用品は屋外収納へ。
使う時もしまう時もサッと出し入れできて便利。
土などを持ち込まずに済むので家の中も汚れません。
◆扉が邪魔にならないシャッタータイプ
扉が左右にスライド格納される省スペース設計。
間口を大きく開くので荷物の出し入れがしやすい。
シャッターは真空成形を採用ししなやかでスムーズな開閉を実現。
◆安心の高耐荷重
高耐荷重だからスタッキングもできる。
幅と奥行きが同じ大きさのミニロッカーは、スタッキングが可能。
荷物が増えたた時にロッカーを増やす事ができます。
◆サビないプラスチック製
耐久性の高いプラスチック製で、雨に濡れてもサビず、長くお使いいただけます。
◆丸みのある本体
天板や側面に丸みを付けることで、角になる部分を減らし、安全に。
※高所や風の強い所では、倒れないよう常時中に荷物を入れておいて下さい。
下段に重いものを収納すると安定した状態になります。
販売価格

36,500(税抜)/ 40,150円(税込)

カタログ価格

36,500円(税抜)/40,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/14 12:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1613ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA955CA-3 900x520x 450mm 収納庫
    EA955CA-4 900x520x 600mm 収納庫
    EA955CA-5A 900x520x 800mm 収納庫
    EA955CA-6A 900x520x1000mm 収納庫
    EA955CA-7A 900x520x1200mm 収納庫
    EA955CA-8A 900x520x1350mm 収納庫
    EA955CA-9A 900x520x1550mm 収納庫
    その他関連
    関連商品EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
    ウェブカタログ画像
    • 固定棚板1枚付
    • ※画像はEA955CA-5Aです。

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1612ページ
    • エスコ便利カタログ1613ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top