すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA955CS-32

品名 : 1500x790x1800mm ドラム缶保管庫(台車2台付)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーサカエ型番STH-1575DM2W
仕様台車2台付内寸(W)×(D)×(H)mm1400×750×1691
外寸(W)×(D)×(H)mm1500×790×1800重量(kg)150
棚板耐荷重(kg)上段:100
下段:50
棚板2枚
上段(全面)・下段(半面)
材質スチール有効内寸庫内:1247×632mm
棚板:1400×750mm
色本体:パールホワイト
ベース:ダークグレー
間口1500mmの大型タイプのドラム缶保管庫です。
ドラム缶を専用台車に載せたまま収納する事が可能です。
中央カンヌキを外す事でドラム缶の他にワゴン、台車等を丸ごと収納する事ができます。
カギ2本付
【完成品出荷】商品です。
※ドラム缶など、重量物を収納する際は、中央カンヌキを外さないでください。
【ドラム缶台車仕様】
積載均等耐荷重250kgサイズφ680×1152(H)mm
荷台寸法φ609×152(H)mm取手長さ1000mm
重量10kgキャスター径φ100mm×4(固定×2、自在×2)
販売価格

433,300円(税抜)/ 476,630円(税込)

カタログ価格

433,300円(税抜)/476,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 05:44現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0627ページ1614ページ
バリエーション一覧
EA955CS-31 1500x790x1800mm ドラム缶保管庫
EA955CS-32 1500x790x1800mm ドラム缶保管庫(台車2台付)
その他関連
関連商品EA520W-71 : ドラム缶台車(取手付)
ウェブカタログ画像
※台車2台付
  • ※台車2台付
  • ※中央のカンヌキを外すことでドラム缶の他に、ワゴンなどを丸ごと収納することができます。
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ626ページ
  • エスコ便利カタログ627ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top