すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956AH-12

品名 : 895x457x870mm ツールワゴン(樹脂製)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ895×457×870(H)mm(キャスター含)
耐荷重181kg
(上部:90kg、下部:90kg)
材質高密度ポリエチレン
キャスター材質ゴム車輪径φ102mm
車輪自在×4(内2個ストッパー付)
フック付ツールボックス(EA505AL-1)をサイドに取り付けることで収納力アップ。
必要工具ラバーハンマー
販売価格

26,400(税抜)/ 29,040円(税込)

カタログ価格

26,400円(税抜)/29,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/08/03 16:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1650ページ
その他関連
オプションEA505AL-1 : 370x270x240mm フック付ツールボックス(2個
関連商品EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1650ページ
  • エスコ便利カタログ1651ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top