すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956BA-1

品名 : 671x459x 884mm/6段 ツールワゴン

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
こちらの商品はお客様組み立て品です。
高品質・頑丈

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ671×459×884(H)mm(キャスター含)
引出し内寸小:569×397×75(H)mm×4個
大:569×397×154(H)mm×2個
耐荷重500kg(各引出し:36kg)
キャスター自在キャスター(ストッパー付)×2
固定キャスター×2
重量51kg
材質スチールキャスター材質ポリプロピレン
必要工具12mm・13mmBOXドライバーorスパナ
1つの鍵で全ての引出しをロックするセントラルロックシステム
天板には耐久性に優れたEVAマット
ベアリング入りで開閉しやすいスライドレール
水銀は含まれていません
販売価格

75,100円(税抜)/ 82,610円(税込)

カタログ価格

75,100円(税抜)/82,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 58

(2026/11/11 02:30現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0396ページ1600ページ

代替品

EA956BB-1
その他関連
オプションEA956BB-31 : 430x90x90mm 缶ホルダー
オプションEA956BB-32 : 434x415x178mm サイドテーブル
オプションEA956BB-101 : 565x397x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒)
オプションEA956BB-102 : 565x397x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒)
オプションEA956BB-103 : 565x397x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤)
オプションEA956BB-104 : 565x397x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(青)
オプションEA956BB-105 : 565x397x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄)
オプションEA956BB-113 : 565x397x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
オプションEA956BB-114 : 565x397x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/青)
オプションEA956BB-115 : 565x397x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)
オプションEA956BB-123 : 565x397x10/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
オプションEA956BB-124 : 565x397x10/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/青)
オプションEA956BB-125 : 565x397x10/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)
関連商品EA684AS-12 : 12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
関連商品EA684AS-13 : 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
  • 1つの鍵で全ての引出しをロックするセントラルロックシステム
  • 天板には耐久性に優れたEVAマット
  • 開閉しやすいスライドレール

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ396ページ
  • エスコ便利カタログ397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top