すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956BB-35

品名 : 264x77x81mm ファイルホルダー

A4サイズの用紙が収納可能です

仕様

サイズ(mm)264×77×181重量(g)760
材質スチールサイズA4
適合品番EA956F-2B~-4
A4サイズの用紙が収納可能です
販売価格

2,690円(税抜)/ 2,959円(税込)

カタログ価格

2,690円(税抜)/2,959円(税込)

在庫数

最新在庫: 79

(2026/10/29 22:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1597ページ
その他関連
関連商品EA956F-2B : 873x505x880mm/ 2段 ツールワゴン
関連商品EA956F-3B : 873x505x880mm/ 4段 ツールワゴン
ウェブカタログ画像
※使用イメージ
  • ※使用イメージ
  • ※サイズ測定時の写真
  • エスコ便利カタログ1596ページ
  • エスコ便利カタログ1597ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top