すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956CH-12

品名 : 450x600x620-770mm ワークテーブル(キャスター付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー積水マテリアルソリューションズ※注意※【お客様組立品】
サイズ(W×D×H)450×600×620~770mm重量12.8kg
耐荷重40kg
(作業時の天板均等荷重は20kg)
材質スチール製粉体塗装
キャスター自在(ストッパー付)×4個
高さ調節タイプ
指はさみ防止用バンパー付の安全設計
ケース詰め作業や、作業時の移動に便利です。
販売価格

64,400(税抜)/ 70,840円(税込)

カタログ価格

64,400円(税抜)/70,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/29 19:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1637ページ

代替品

EA956KE-2B
  • 品番

    EA956KE-2B

  • コメント

    作業台としても使用できます。

バリエーション一覧
EA956CH-11 450x600x700mm ワークテーブル(キャスター付)
EA956CH-12 450x600x620-770mm ワークテーブル(キャスター付)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1636ページ
  • エスコ便利カタログ1637ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top