すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956FA-20

品名 : 595x143x225mm ツーリングホルダー受け

仕様

サイズ595×143×225mm耐荷重30kg
材質重量3.7kg
EA956FA-30、63(別売)用卓上ホルダー
販売価格

5,130(税抜)/ 5,643円(税込)

カタログ価格

5,130円(税抜)/5,643円(税込)

在庫数

最新在庫: 45

(2026/06/21 12:57現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1595ページ
その他関連
オプションEA956FA-30 : ツーリングホルダー(BT-30用 /8個)
オプションEA956FA-50 : ツーリングホルダー(BT-50用 /5個)
オプションEA956FA-63 : ツーリングホルダー(HSK-63用 /6個)
ウェブカタログ画像
  • ※ツーリングホルダーは別売です。
  • エスコ便利カタログ1594ページ
  • エスコ便利カタログ1595ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top