すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956FD-114

品名 : 479x293x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/青)

仕様

<セット内容>黒(厚み20mm)×1枚
青(厚み5mm)×1枚
サイズ(mm)479×293
材質発泡ポリエチレン発泡倍率黒:約20倍
青:約25倍
黒×青
EA956FD-1A用
ツールワゴンEA956FD-1Aの引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
販売価格

2,570(税抜)/ 2,827円(税込)

カタログ価格

2,570円(税抜)/2,827円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/30 07:33現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1418ページ1600ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956FD-101 479x293x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒)
    EA956FD-102 479x293x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒)
    EA956FD-103 479x293x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤)
    EA956FD-104 479x293x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(青)
    EA956FD-105 479x293x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄)
    EA956FD-113 479x293x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
    EA956FD-114 479x293x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/青)
    EA956FD-115 479x293x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)
    EA956FD-123 479x293x10/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
    EA956FD-124 479x293x10/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/青)
    EA956FD-125 479x293x10/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)
    その他関連
    本体EA956FD-1A : 658x342x 779mm/ 5段 ツールワゴン
    セット商品EA956FD-101 : 479x293x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒)
    セット商品EA956FD-104 : 479x293x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(青)
    ウェブカタログ画像
    黒×1枚、青×1枚
    • 黒×1枚、青×1枚
    • エスコ便利カタログ1418ページ
    • エスコ便利カタログ1419ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top