すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956FD-1A

品名 : 658x342x 779mm/ 5段 ツールワゴン

カタログ訂正

26/06/30 サイズ(正):658x342x779mm、引出し内寸高さ(正):60/140mm、各引出し耐荷重(正):30kg(No.57 1253)

仕様

サイズ658(W)×342(D)×779(H)mm(キャスター含む)引出し内寸小:479×293×60(H)mm×3個
大:479×293×140(H)mm×2個
耐荷重200kg(各引出し:30kg)重量31.3kg
材質本体:スチール
キャスター:ゴム
5段の引出しはフルスライドレールで開閉がスムーズ
1つの鍵で全ての引出しをロックできるセントラルロックシステム
人間工学に基づいた楕円形のハンドル
自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2
鍵2本付
天板用滑り止マット付
専用ポリエチレンフォーム…EA956FD-101~-105
販売価格

89,500(税抜)/ 98,450円(税込)

カタログ価格

89,500円(税抜)/98,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/08/30 07:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1600ページ
その他関連
オプションEA956FD-101 : 479x293x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒)
オプションEA956FD-102 : 479x293x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒)
オプションEA956FD-103 : 479x293x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤)
オプションEA956FD-104 : 479x293x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(青)
オプションEA956FD-105 : 479x293x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄)
オプションEA956FD-113 : 479x293x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
オプションEA956FD-114 : 479x293x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/青)
オプションEA956FD-115 : 479x293x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)
オプションEA956FD-123 : 479x293x10/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
オプションEA956FD-124 : 479x293x10/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/青)
オプションEA956FD-125 : 479x293x10/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1600ページ
  • エスコ便利カタログ1601ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top