すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956NA-116

品名 : 41mm 高さ調整脚(平玉型/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー東製作所型番平玉アジャスト
全長41mmボール径約39mm
材質ステンレスねじサイズ3/4”
適合品番EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38
販売価格

785円(税抜)/ 864円(税込)

カタログ価格

785円(税抜)/864円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 09:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1101ページ1605ページ
その他関連
本体EA468EF-1 : 450x450x890mm 一槽シンク(SUS430)
本体EA468EF-2 : 600x450x890mm 一槽シンク(SUS430)
本体EA468EF-11 : 450x600x890mm 一槽シンク(SUS430)
本体EA468EF-12 : 600x600x890mm 一槽シンク(SUS430)
本体EA468EF-22R : 900x450x890mm 一槽水切シンク(右水槽/SUS430
本体EA468EF-21L : 750x450x890mm 一槽水切シンク(左水槽/SUS430
本体EA468EF-22L : 900x450x890mm 一槽水切シンク(左水槽/SUS430
本体EA468EF-38 : 1200x600x890mm 二槽シンク(SUS430)
本体EA956NA-1 : 600x450x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
本体EA956NA-2 : 750x450x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
本体EA956NA-3 : 900x450x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
本体EA956NA-4 : 1200x450x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
本体EA956NA-11 : 600x600x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
本体EA956NA-12 : 750x600x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
本体EA956NA-13 : 900x600x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
本体EA956NA-14 : 1200x600x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
本体EA956NA-21 : 600x450x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
本体EA956NA-22 : 750x450x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
本体EA956NA-23 : 900x450x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
本体EA956NA-24 : 1200x450x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
本体EA956NA-31 : 600x600x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
本体EA956NA-33 : 900x600x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
本体EA956NA-34 : 1200x600x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
本体EA956NA-43 : 750x600x800mm/100kg ワゴン(二段/ステンレス製)
本体EA956NA-44 : 900x600x800mm/100kg ワゴン(二段/ステンレス製)
本体EA956NA-52 : 900x450x800mm/100kg ワゴン(三段/ステンレス製)
本体EA956NA-53 : 750x600x800mm/100kg ワゴン(三段/ステンレス製)
本体EA956NA-61 : 600x450x800mm/100kg ワゴン(二段/ステンレス製)
本体EA956NA-71 : 600x450x800mm/100kg ワゴン(三段/ステンレス製)
本体EA956NA-81 : 600x450x800mm/100kg ワゴン(二段/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1100ページ
  • エスコ便利カタログ1101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top