すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956NA-119

品名 : 座金(ナイロン樹脂製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー東製作所型番ナイロン樹脂アジャストボール用座
材質ナイロン樹脂ねじサイズ3/4”
適合品番EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38
EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91
ナイロン製調整脚が付いている本体の交換用座金
販売価格

390円(税抜)/ 429円(税込)

カタログ価格

390円(税抜)/429円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 11:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1101ページ1605ページ
その他関連
本体EA468EF-1 : 450x450x890mm 一槽シンク(SUS430)
本体EA468EF-2 : 600x450x890mm 一槽シンク(SUS430)
本体EA468EF-11 : 450x600x890mm 一槽シンク(SUS430)
本体EA468EF-12 : 600x600x890mm 一槽シンク(SUS430)
本体EA468EF-22R : 900x450x890mm 一槽水切シンク(右水槽/SUS430
本体EA468EF-21L : 750x450x890mm 一槽水切シンク(左水槽/SUS430
本体EA468EF-22L : 900x450x890mm 一槽水切シンク(左水槽/SUS430
本体EA468EF-38 : 1200x600x890mm 二槽シンク(SUS430)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1100ページ
  • エスコ便利カタログ1101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top