すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956NA-34

品名 : 1200x600x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー東製作所型番HTSA-1200
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm1200×600×800
重量16kg材質本体:SUS430
調整脚:ナイロン樹脂
耐荷重80kg
三方枠はお好きな高さに調整可能です。
調整脚をキャスターに交換できます。
日本製
販売価格

50,300円(税抜)/ 55,330円(税込)

カタログ価格

50,300円(税抜)/55,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1604ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956NA-21 600x450x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
    EA956NA-22 750x450x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
    EA956NA-23 900x450x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
    EA956NA-24 1200x450x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
    EA956NA-31 600x600x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
    EA956NA-33 900x600x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
    EA956NA-34 1200x600x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA956NA-110 : 耐震・転倒防止用金具(作業台用)
    オプションEA986P-1 : φ 75mm 自在キャスター(ナイロン車/ブレーキ無)
    オプションEA986P-11 : φ 75mm 自在キャスター(ナイロン車/ブレーキ付)
    オプションEA986P-2 : φ100mm 自在キャスター(ナイロン車/ブレーキ無)
    オプションEA986P-12 : φ100mm 自在キャスター(ナイロン車/ブレーキ付)
    オプションEA986P-3 : φ 75mm 自在キャスター(ゴム車/ブレーキ無)
    オプションEA986P-13 : φ 75mm 自在キャスター(ゴム車/ブレーキ付)
    オプションEA986P-4 : φ100mm 自在キャスター(ゴム車/ブレーキ無)
    オプションEA986P-14 : φ100mm 自在キャスター(ゴム車/ブレーキ付)
    オプションEA986P-5 : φ 75mm 自在キャスター(ウレタン車/ブレーキ無)
    オプションEA986P-15 : φ 75mm 自在キャスター(ウレタン車/ブレーキ付)
    オプションEA986P-6 : φ100mm 自在キャスター(ウレタン車/ブレーキ無)
    オプションEA986P-16 : φ100mm 自在キャスター(ウレタン車/ブレーキ付)
    オプションEA956NA-111 : 84mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
    オプションEA956NA-112 : 117mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
    オプションEA956NA-113 : 147mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
    オプションEA956NA-116 : 41mm 高さ調整脚(平玉型/ステンレス製)
    オプションEA956NA-118 : 77mm 高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)
    オプションEA956NA-115 : 77mm 高さ調整脚(平型/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1604ページ
    • エスコ便利カタログ1605ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top