すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956SA-138

品名 : 1800x900x600-800mm/200kg 作業台(調整式)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサカエ型番TKK6-189FE
※注意※【お客様組立品】サイズ1800(W)×900(D)×600~800(H)mm
耐荷重200kg
※安全率20%を設定
天板厚21mm
材質天板:塩ビ系樹脂(サカエリューム天板)
フレーム:構造用鋼管(抗菌粉体塗装)
重量43kg
カラーグリーン(サカエグリーン)
高さ600~800mmの範囲で任意の高さに調整可能
脚部に目盛付きで調整が簡単に行えます。
改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板を採用。
軽くて丈夫なハニカム構造で耐久性・耐薬品性・防水性にも優れ摩耗や引っかき傷にも強くなっています。
フレーム構造用鋼管製角パイプを使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まりにくいです。
カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能
電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、医療機器製造工場などに最適
グリーン購入適合品
販売価格

97,000円(税抜)/ 106,700円(税込)

カタログ価格

97,000円(税抜)/106,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 08:38現在)

更新
商品入数1販売単位台
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956SA-131 900x600x600-800mm/200kg 作業台(調整式)
    EA956SA-132 1200x600x600-800mm/200kg 作業台(調整式)
    EA956SA-133 1200x750x600-800mm/200kg 作業台(調整式)
    EA956SA-134 1500x600x600-800mm/200kg 作業台(調整式)
    EA956SA-135 1500x750x600-800mm/200kg 作業台(調整式)
    EA956SA-136 1800x600x600-800mm/200kg 作業台(調整式)
    EA956SA-137 1800x750x600-800mm/200kg 作業台(調整式)
    EA956SA-138 1800x900x600-800mm/200kg 作業台(調整式)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top