すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956SB-21

品名 : ツールワゴン用フットブレーキ(D400mm用)

仕様

メーカーサカエ型番CSP-40BR
※注意※【お客様組立品】適合ツールワゴンEA956SB-11
EA956SB-13
EA956SB-19
適合本体奥行400mmキャスター径φ100mm
材質スチール
ツールワゴンに取り付けることで、フットブレーキ付きになります。
車輪を直接ボルトで押し込む為、確実にロックされます。
自在×2、固定×2のキャスターの状態でご使用ください。
抗菌粉体塗装(SIAAの安全性基準に適合)
Rohs2対応
販売価格

13,500円(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 07:51現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA956SB-21 ツールワゴン用フットブレーキ(D400mm用)
EA956SB-22 ツールワゴン用フットブレーキ(D500mm用)
その他関連
本体EA956SB-11 : 100kg 600x400x600mm ツールワゴン(2段)
本体EA956SB-13 : 150kg 600x400x740mm ツールワゴン(3段)
本体EA956SB-19 : 100kg 600x400x880mm ツールワゴン(2段/枠付)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top