すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956SB-36

品名 : 560x450x1000mm パーツキャビネット(大10個)

仕様

メーカーサカエ型番CSB-10TWD
※注意※【お客様組立品】耐荷重ワゴン:130kg
引き出し:20kg
サイズ560(W)×450(D)×1000(H)mm引き出し2列5段
引き出し数10個引出し内寸250(W)×400(D)×105(H)mm
材質ワゴン:スチール
引き出し:ポリスチレン
重量約24kg
キャスターφ75mm(ゴム車)
2輪ストッパー付き
色本体:ホワイト
支柱:ダークグレー
引き出し:透明
引き出しは厚さ3mm(底部:2.5mm)のポリスチレンで強度があります。
透明なので収納物が外から一目でわかり、必要な収納物を捜す手間も省けます。
正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。
引出しを最大に引き出してもボックス後端にストッパーがついているので抜け落ちません。
抗菌仕様
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装
販売価格

70,200円(税抜)/ 77,220円(税込)

カタログ価格

70,200円(税抜)/77,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 09:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA956SB-36 560x450x1000mm パーツキャビネット(大10個)
EA956SB-37 560x450x1000mm パーツキャビネット(大6個/小8個)
EA956SB-38 560x450x1000mm パーツキャビネット(小20個)
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top