すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956SB-61

品名 : 250kg 900-1500mm スライドバーラック(片面)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサカエ型番SBR-1SR
※注意※【お客様組立品】仕様片面タイプ
耐荷重全体:250kg
アーム1段あたり:25kg
サイズ900~1500(W)×500(D)×1762(H)mm
重量約37kgアーム7段
アーム間高さ168mmアーム長さ450mm
アーム部角パイプキャスターφ125mm(ゴム車)
アジャスター防振アジャスター本体色グリーン
材質スチール
取扱いが煩わしい長尺物の保管に最適です。
自在キャスター付き(内2個ストッパー付き)
間口幅が150mmピッチ5段階で調整可能
保管物の長さに合わせて最適の間口をお選びいただけます。
本体はカンヌキを外すことにより折りたたむ事ができます。
抗菌粉体塗装(※SIAAの安全性基準に適合)
Rohs2対応
販売価格

122,900円(税抜)/ 135,190円(税込)

カタログ価格

122,900円(税抜)/135,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 08:42現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
仕様別商品EA956SB-62 : 250kg 900-1500mm スライドバーラック(両面)
ウェブカタログ画像
  • ※両面タイプの画像です。\n本商品は片面タイプです。
  • 本商品は片面タイプです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top