すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956TA-175

品名 : ワークテーブル用 キャスター(4個)

仕様

メーカー山金工業型番SEL-75RLS-4
キャスター径φ75mm耐荷重40kg(1個当り)
ねじサイズM12×P1.75×L25取付高さ96mm+ワッシャー類5.3mm
キャスター材質ゴム重量500g(1個当り)
入数4個付属品専用スパナ
自在キャスター ストッパー付 4個セット
ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
ワークテーブルに取付ける際は全体均等荷重(自重含む)128kg以内でご使用下さい。
(適応するワークテーブルは、下記【その他関連】を参照ください。)
キャスターを取り付けた場合のワークテーブルH寸法は、 取り付けるワークテーブルにより異なります。
H740mmタイプに取り付けた場合:H825mmになり、
H950mmタイプに取り付けた場合:H1035mmになります。
※移動時は物をのせないようお願いします。積載物の落下やワークテ-ブルの破損及び変形の恐れがあります。
販売価格

6,110円(税抜)/ 6,721円(税込)

カタログ価格

6,110円(税抜)/6,721円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/28 13:07現在)

更新
商品入数4販売単位St
カタログページ1610ページ
その他関連
本体EA956TA-2 : 900x600x740mm ワークテーブル
本体EA956TB-11 : 1800x600x950mm ワークテーブル
本体EA956TH-25 : 1200x600x740mm/300kg ワークテーブル
本体EA956TA-5 : 1200x600x740mm ワークテーブル
本体EA956TA-8 : 1500x600x740mm ワークテーブル
本体EA956TB-5 : 1200x600x950mm ワークテーブル
本体EA956TB-8 : 1500x600x950mm ワークテーブル
本体EA956TH-26 : 1200x750x740mm/300kg ワークテーブル
本体EA956TH-27A : 1500x600x740mm/300kg ワークテーブル
本体EA956TH-31A : 1800x750x740mm/300kg ワークテーブル
本体EA956TH-32A : 1800x900x740mm/300kg ワークテーブル
本体EA956TH-30 : 1800x600x740mm/300kg ワークテーブル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1610ページ
  • エスコ便利カタログ1611ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top