すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956TA-260

品名 : 600mm用 ワンタッチキャスターセット(1台分)

仕様

メーカー山金工業型番SUC-600
※注意※【お客様組立品】適合天板サイズ(D)600mm用
耐荷重固定時均等:150kg材質スチール
(ユニクロメッキ仕上げ)
重量4.5kg必要工具(+)#3ドライバー
固定式ワークテーブルに取り付け、ワンタッチ移動タイプに変更できるキャスターセット
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
移動する場合は一旦持ち上げるだけで移動式に、
固定する場合は持ち上げてストッパーを解除することで固定式になります。
キャスター後付け可能
(取付け可能なワークテーブルは、下記【その他関連】を参照ください。)
※キャスターをセットした状態で物を載せたり作業は行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の恐れがあります。
※半面棚板を2枚ご使用の上全面棚板付としてお使いいただいている場合、キャスターセットを取付けできない場合がございます。
※高さ調整タイプのワークテーブルへの取付けはできません。
販売価格

22,600円(税抜)/ 24,860円(税込)

カタログ価格

22,600円(税抜)/24,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 13:13現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1610ページ
バリエーション一覧
EA956TA-260 600mm用 ワンタッチキャスターセット(1台分)
EA956TA-275 750mm用 ワンタッチキャスター(1台分)
その他関連
本体EA956TA-2 : 900x600x740mm ワークテーブル
本体EA956TA-5 : 1200x600x740mm ワークテーブル
本体EA956TA-8 : 1500x600x740mm ワークテーブル
本体EA956TB-5 : 1200x600x950mm ワークテーブル
本体EA956TB-8 : 1500x600x950mm ワークテーブル
本体EA956TB-11 : 1800x600x950mm ワークテーブル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1610ページ
  • エスコ便利カタログ1611ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top