すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956TA-29

品名 : 1500x750x740mm ワークテーブル(クリーンルーム対応)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山金工業型番SUR-1575-GYW
※注意※【お客様組立品】サイズ1500(W)×750(D)×740(H)mm
耐荷重150kg天板厚22mm
色天板:ライトグレー
脚部:シルキーホワイト(粉体塗装)
アジャスターねじ径M12×P1.75
材質脚部:スチール
天板:塩ビシート貼り(RoHS2指令対応)
重量27.7kg
必要工具(+)#3ドライバー
13㎜スパナ
座り作業で使いやすい、高さ740mmのワークテーブル
独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!
ツナギパイプの位置は前後方向の自由な位置にセット可能。
後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。
RoHS2指令対応の塩ビシートを使用した天板仕様。
耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくいため、製品・装置を傷つけにくいです。表面色は目に優しいライトグレー色。
精密機器・電子機器の加工・組立・検品作業等に。実験室や研究室での作業テーブルに。
グリーン購入法適合品
※この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
販売価格

52,700円(税抜)/ 57,970円(税込)

カタログ価格

52,700円(税抜)/57,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 16:03現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0700ページ1609ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956TA-22 900x600x740mm ワークテーブル(クリーンルーム対応)
    EA956TA-25 1200x600x740mm ワークテーブル(クリーンルーム対応)
    EA956TA-26 1200x750x740mm ワークテーブル(クリーンルーム対応)
    EA956TA-28 1500x600x740mm ワークテーブル(クリーンルーム対応)
    EA956TA-29 1500x750x740mm ワークテーブル(クリーンルーム対応)
    EA956TA-31 1800x600x740mm ワークテーブル(クリーンルーム対応)
    EA956TA-32 1800x750x740mm ワークテーブル(クリーンルーム対応)
    EA956TA-33 1800x900x740mm ワークテーブル(クリーンルーム対応)
    その他関連
    関連商品EA956KG-1 : 450x450x738mm 天板付ツールワゴン
    関連商品EA956KG-2 : 600x450x738mm 天板付ツールワゴン
    関連商品EA956KG-3 : 750x450x738mm 天板付ツールワゴン
    関連商品EA956KG-4 : 750x600x738mm ツールワゴン(作業天板付)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    商品紹介動画商品紹介動画
    商品組立手順動画商品組立手順動画

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ700ページ
    • エスコ便利カタログ701ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top