すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956TA-5

品名 : 1200x600x740mm ワークテーブル

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山金工業型番SUP-1260-WW
※注意※【お客様組立品】サイズ1200(W)×600(D)×740(H)mm
耐荷重150kg天板厚19mm
色シルキーホワイト(粉体塗装)材質天板:低圧メラミン
脚部:スチール
重量20.7kg必要工具(+)#3ドライバー
13㎜スパナ
座り作業で使いやすい、高さ740mmのワークテーブル
ホワイトを基調としたシンプルなデザインはどんな環境にもマッチします。
ツナギパイプの位置は前後方向の自由な位置にセット可能。
後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。
天板表面材は、表面硬度が高く摩耗に強い低圧メラミン素材。
表面には凸凹があり、照明の反射も抑えられます。
グリーン購入法適合品
※この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
販売価格

28,300円(税抜)/ 31,130円(税込)

カタログ価格

28,300円(税抜)/31,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 21:33現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1610ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956TA-2 900x600x740mm ワークテーブル
    EA956TA-4 1200x450x740mm ワークテーブル
    EA956TA-5 1200x600x740mm ワークテーブル
    EA956TA-6 1200x750x740mm ワークテーブル
    EA956TA-7 1500x450x740mm ワークテーブル
    EA956TA-8 1500x600x740mm ワークテーブル
    EA956TA-9 1500x750x740mm ワークテーブル
    EA956TA-10 1800x450x740mm ワークテーブル
    EA956TA-11 1800x600x740mm ワークテーブル
    その他関連
    オプションEA956TA-175 : ワークテーブル用 キャスター(4個)
    オプションEA956TA-260 : 600mm用 ワンタッチキャスターセット(1台分)
    関連商品EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
    関連商品EA684AS-13 : 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
    関連商品EA956KG-1 : 450x450x738mm 天板付ツールワゴン
    関連商品EA956KG-2 : 600x450x738mm 天板付ツールワゴン
    関連商品EA956KG-3 : 750x450x738mm 天板付ツールワゴン
    関連商品EA956KG-4 : 750x600x738mm ツールワゴン(作業天板付)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1610ページ
    • エスコ便利カタログ1611ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top