すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956TC-3

品名 : 1200x600x825mm/128kg ワークテーブル(キャスター付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山金工業型番SUPC-1260-WW
※注意※【お客様組立品】サイズ1200(W)×600(D)×825(H)mm
(キャスター含む)
耐荷重128kg
(均等荷重※自重含む)
天板厚19mm
色シルキーホワイト
(粉体塗装)
材質天板:低圧メラミン
脚部:スチール
キャスターφ75mm自在ゴムキャスター×4(全輪ストッパー付)キャスターねじ径M12×P1.75
重量22.7kg必要工具(+)#3ドライバー
13㎜スパナ
高さ825mmで立ち作業用として使いやすいサイズの、シンプルな移動式ワークテーブル
物流現場での梱包、検品、組立作業等に。
ホワイトを基調としたシンプルなデザインはどんな環境にもマッチします。
キャスターは4輪自在車で、軽快なフットワークで作業に貢献します。
ツナギパイプの位置は前後方向の自由な位置にセット可能。
後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。
天板表面材は、表面硬度が高く摩耗に強い低圧メラミン素材。
表面には凸凹があり、照明の反射も抑えられます。
※商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
販売価格

34,600円(税抜)/ 38,060円(税込)

カタログ価格

34,600円(税抜)/38,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 16:50現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1610ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956TC-1 900x600x825mm/128kg ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TC-2 900x750x825mm/128kg ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TC-3 1200x600x825mm/128kg ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TC-4 1200x750x825mm/128kg ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TC-5 1500x600x825mm/128kg ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TC-6 1500x750x825mm/128kg ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TC-7 1800x450x825mm ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TC-7AA 1800x600x825mm ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TC-8A 1800x750x826mm/150kg ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TC-9A 1800x900x826mm/150kg ワークテーブル(キャスター付)
    その他関連
    関連商品EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
    関連商品EA684AS-13 : 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1610ページ
    • エスコ便利カタログ1611ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top