すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956TD-122

品名 : 1200x450x685-985mm ワークテーブル(キャスター付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山金工業型番SUPAC-1245-WW
※注意※※お客様組立品サイズ1200(W)×450(D)
×685~985(H)mm(キャスター含)
耐荷重128kg
(全体均等、自重含む)
天板厚19mm
色シルキーホワイト
(粉体塗装)
材質天板:低圧メラミン
脚部:スチール
キャスター:ゴム
キャスター75φ自在ストッパー付ゴムキャスター×4個キャスターねじ径M12×P1.75mm
重量23.6kg必要工具(+)#3ドライバー
13㎜スパナ
685~985mmの間で使いやすい高さに調節可能な、キャスター付ワークテーブル
高さは25mmピッチで調節可能です。
座り作業/立ち作業どちらの用途にも使用可能。作業性のUPと疲労軽減に効果絶大です。
物流現場での梱包、検品、組立作業等に
ホワイトを基調としたシンプルなデザインはどんな環境にもマッチします。
ツナギパイプの位置は前後方向の自由な位置にセット可能。
後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。
キャスターは4輪自在車で、軽快なフットワークで作業に貢献します。(全輪ストッパー付)
天板表面材は、表面硬度が高く摩耗に強い低圧メラミン素材。
表面には凸凹があり、照明の反射も抑えられます。
※この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。
販売価格

46,300円(税抜)/ 50,930円(税込)

カタログ価格

46,300円(税抜)/50,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 09:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1611ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956TD-121 900x450x685-985mm ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TD-122 1200x450x685-985mm ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TD-123 1500x450x685-985mm ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TD-124 1800x450x685-985mm ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TD-127 900x600x685-985mm ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TD-128 1200x600x685-985mm ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TD-129 1500x600x685-985mm ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TD-130 1800x600x685-985mm ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TD-133 1200x750x685-985mm ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TD-134 1500x750x685-985mm ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TD-135 1800x750x685-985mm ワークテーブル(キャスター付)
    EA956TD-139 1800x900x685-985mm ワークテーブル(キャスター付)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    商品紹介動画商品紹介動画

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1610ページ
    • エスコ便利カタログ1611ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top