すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956TD-74

品名 : 1800x600x600- 900mm ワークテーブル

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山金工業型番SWPA-1860-MG
※注意※【お客様組立品】サイズ1800(W)×600(D)
×600~900(H)mm
天板厚20mm耐荷重200kg(均等荷重)
色天板:木目柄
脚部:グリーン
(粉体塗装)
材質脚部:スチール
天板:ポリエステル化粧MDF貼り
アジャスターねじ径M10×P1.5重量30.4kg
必要工具(+)#3ドライバー
13㎜スパナ
600~900mmの間で、高さ調節が可能なワークテーブル
特殊金具により、25mmピッチで高さを変えられます。調整はドライバー1本で簡単。
座り作業/立ち作業どちらの用途にも使用可能。作業性のUPと疲労軽減に効果絶大です。
オフィス、工場、倉庫、物流センターの梱包・検品・組立作業に
ツナギパイプの位置は前・中央・後の自由な位置にセット可能。
後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。
樹脂製アジャスターを標準装備しています。
天板表面材のポリエステル化粧板は表面が平滑で、汚れても拭き取りが簡単。
(天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。)
グリーン購入法適合品
※キャスターの取付はできません。
販売価格

50,000円(税抜)/ 55,000円(税込)

カタログ価格

50,000円(税抜)/55,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 12:52現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1610ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956TD-71 900x600x600- 900mm ワークテーブル
    EA956TD-72 1200x600x600- 900mm ワークテーブル
    EA956TD-73 1500x600x600- 900mm ワークテーブル
    EA956TD-74 1800x600x600- 900mm ワークテーブル
    EA956TD-81 900x750x600- 900mm ワークテーブル
    EA956TD-82 1200x750x600- 900mm ワークテーブル
    EA956TD-83 1500x750x600- 900mm ワークテーブル
    EA956TD-84 1800x750x600- 900mm ワークテーブル
    EA956TD-91 1200x900x600- 900mm ワークテーブル
    EA956TD-92 1500x900x600- 900mm ワークテーブル
    EA956TD-93 1800x900x600- 900mm ワークテーブル
    その他関連
    関連商品EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
    関連商品EA684AS-13 : 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
    ウェブカタログ画像
    • 単位:mm

    商品動画

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1610ページ
    • エスコ便利カタログ1611ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top