すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956TE-1

品名 : 900x600x600- 900mm 折り畳み式ワークテーブル

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山金工業型番STPA-960-II
※注意※【お客様組立品】材質天板:ポリエステル
脚部:スチール
耐荷重150kg天板厚20mm
サイズ(W×D×H)mm900×600×600~900収納時サイズ(W×D×H)mm900×600×125
重量15.5kgアイボリー
必要工具(+)#3ドライバー
高さ調整機能と折りタタミ機能の2つを併せ持ったすぐれもののワークテーブルです。
支柱のノブによって簡単に高さ調節が可能です。(50mmピッチ、7段階)
未使用時の保管や持ち運びに便利な折りたたみ式
天板表面材のポリエステル化粧板は表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りが簡単。
足かけが無いので車イスでのご利用も問題ありません。
工具なしで折りたためます。
ノブ操作により簡単に4本の脚を個別に調整することができるので、設置場所を選びません。
※折りたたむ際には、脚を縮めた状態にしてください。
販売価格

56,400(税抜)/ 62,040円(税込)

カタログ価格

56,400円(税抜)/62,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/04 10:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1660ページ
バリエーション一覧
EA956TE-1 900x600x600- 900mm 折り畳み式ワークテーブル
EA956TE-2 1200x600x600- 900mm 折り畳み式ワークテーブル
EA956TE-3 1800x600x600- 900mm 折り畳み式ワークテーブル
その他関連
関連商品EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1660ページ
  • エスコ便利カタログ1661ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top