すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956TH-30

品名 : 1800x600x740mm/300kg ワークテーブル

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山金工業型番SWR-1860-GI
※注意※【お客様組立品】サイズ1800(W)×600(D)×740(H)mm
天板厚22mm耐荷重300kg(均等荷重)
色天板:グリーン
脚部:アイボリー
(粉体塗装)
アジャスターねじ径M12×P1.75
材質脚部:スチール
天板:塩ビシート貼り
重量30.6kg
必要工具(+)#3ドライバーまたは
13㎜スパナ
座り作業用に最適な高さ740mmの、ベーシックな固定式ワークテーブル
軽作業向け均等耐荷重300kg
電子機器、電子部品、精密部品の組立、検査用台に
ツナギパイプの位置は前・中央・後の自由な位置にセット可能。
後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。
樹脂アジャスターを標準装備しています。
塩ビシート天板仕様。耐久性・耐汚染性・防水性に優れ、弾力性があり滑りにくいです。
耐薬品性にも優れる為、実験室や研究室でもご使用いただけます。
グリーン購入法適合品
販売価格

46,600円(税抜)/ 51,260円(税込)

カタログ価格

46,600円(税抜)/51,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 16:51現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1610ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956TH-25 1200x600x740mm/300kg ワークテーブル
    EA956TH-26 1200x750x740mm/300kg ワークテーブル
    EA956TH-27A 1500x600x740mm/300kg ワークテーブル
    EA956TH-28 1500x750x740mm/300kg ワークテーブル
    EA956TH-30 1800x600x740mm/300kg ワークテーブル
    EA956TH-31A 1800x750x740mm/300kg ワークテーブル
    EA956TH-32A 1800x900x740mm/300kg ワークテーブル
    その他関連
    オプションEA956TA-175 : ワークテーブル用 キャスター(4個)
    関連商品EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
    関連商品EA684AS-13 : 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
    関連商品EA956KG-1 : 450x450x738mm 天板付ツールワゴン
    関連商品EA956KG-2 : 600x450x738mm 天板付ツールワゴン
    関連商品EA956KG-3 : 750x450x738mm 天板付ツールワゴン
    関連商品EA956KG-4 : 750x600x738mm ツールワゴン(作業天板付)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1610ページ
    • エスコ便利カタログ1611ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top