すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VA-106

品名 : 吊り下げ名札(黒)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番28717
サイズ(W×D×H)mm95×60
材質ホルダー:再生オレフィン樹脂
ストラップ:ペットボトル再生繊維
重量11g
入数1個
形状を簡略化しコストを抑えたエコノミータイプ
横型
ソフトタイプ
ストラップ(1m)、セパレートパーツ・固定クリップ付
ストラップには樹脂クリップが付いていますので、衣服の胸ポケットに取り付けられます。
ストラップ先端の環状クリップは、名札が不意に脱落するのを防止しますので安心してご使用いただけます。
必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、ひもが首から外れます。
ひもが引っ掛かったり、巻き込まれるような事故から身を守る安心構造です。
グリーン購入法適合品
販売価格

220(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2025/12/16 13:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1861ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956VA-104 吊り下げ名札(赤)
    EA956VA-105 吊り下げ名札(青)
    EA956VA-106 吊り下げ名札(黒)
    EA956VA-107 吊り下げ名札(赤/10個)
    EA956VA-108 吊り下げ名札(青/10個)
    EA956VA-109 吊り下げ名札(黒/10個)
    ウェブカタログ画像
    • 必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、紐が首から外れます。
    • ※ストラップは黒色です。\nストラップ先端の環状クリップは、名札が不意に脱落するのを防止しますので安心してご使用いただけます。
    • ※ストラップは黒色です。\nストラップには樹脂クリップが付いていますので、衣服の胸ポケットに取り付けられます。
    • ※ストラップは黒色です。\nセパレートパーツ(分離機構)
    • エスコ便利カタログ1860ページ
    • エスコ便利カタログ1861ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top