すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956VA-621

品名 : カードホルダー(MagSafe対応)

仕様

メーカーエレコム型番AMS-MAGCDBK
収容数2枚サイズ約67(W)×7(D)×99(H)mm
材質カードケース:ポリウレタン・ポリエステル・ポリカーボネート・鉄・磁石
磁気防止シート:PET・鉄
重量約52.5g
カラーブラック
MagSafe対応iPhone専用な簡単に着脱できるカードケース
ICカード・磁気カードどちらも対応、スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シート付き
カードが2枚収納可能、取り出しやすいオープンポケットです。
軽量・スリム・コンパクトで持ち運べに便利、スマートフォンに磁力で固定して取り付けたままで使用可能
ケース内部にカードストッパー付きで、カードを逆さまにしても落ちません。
ケース下部にはプッシュホールが開いて、指でカードを押し上げると簡単にカードを取り出すことができます。
指紋が付きにくく、マットな質感としっとりとした手触りの素材を採用
※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。
販売価格

4,060円(税抜)/ 4,466円(税込)

カタログ価格

4,060円(税抜)/4,466円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 13:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • MagSafe対応iPhone専用な簡単に着脱できるカードケース
  • スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シート付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top